曜日別特売
JTC4598 ブレーキキャリパーソケット JTC 69328114

JTC4598 ブレーキキャリパーソケット JTC 69328114
JTC4598 ブレーキキャリパーソケット JTC 69328114

ブレーキキャリパーソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69328114品番JTC4598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途ポルシェ ブレーキキャリパー用全長(mm)38サイズ20mm×10PT差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする