曜日別特売
JTC4599 ブレーキキャリパーソケット JTC 69328455

JTC4599 ブレーキキャリパーソケット JTC 69328455
JTC4599 ブレーキキャリパーソケット JTC 69328455

ブレーキキャリパーソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69328455品番JTC4599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
用途
ブレーキキャリパー用
全長(mm)30サイズ15mm×10ポイント差込角(mm)12.7適合車種ポルシェRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする