※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線取出方法・定格電圧・仕様など905種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 定格電圧(V)
- (5) DC 24
- 仕様
- 供給 (P)、真空 (V) ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ:(-) 供給 (P) ポート:o6; 真空 (V) ポート: o12、排気形式:(P) Rc1/2ポート排気、供給弁・破壊弁組合せ:(K1) 供給弁 (N.C.)、破壊弁 (N.C.)、リード線取出し方法:(H) グロメット リード線長さ600mm、真空圧力検出部:(-) なし、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし
- 注文コード
- 69328526
- 品番
- ZL112AP-K15HZ
参考基準価格(税別)¥35,150販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能