PASSTECH S1Basic 小型過酸化水素ガス除染装置 OPTIMA 69332289

小型過酸化水素ガス除染装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69332289品番PASSTECH S1Basic
参考基準価格(税別)¥503,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。
過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。

仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内アズワン品番65-8100-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする