曜日別特売
MR-2051 綿混パイル防水シーツ 萬楽 69332649

綿混パイル防水シーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
内容量1枚注文コード69332649品番MR-2051
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

肌ざわりやさしいデニム防水シーツ。

仕様洗濯機可●脱水機可●乾燥機可(120℃)材質表地:綿35%・ポリエステル65%、裏地:ポリウレタンラミネート加工サックス加工防水加工、吸水加工、速乾性寸法(幅W×長さL)(cm)170(防水部分:130)×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする