曜日別特売
CAD50UD 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック 69334039

制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69334039品番CAD50UD
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications

仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:250 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1676アズワン品番65-7285-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする