曜日別特売
ー 変速インナーワイヤー 220cm TOP 69334338

ー 変速インナーワイヤー 220cm TOP 69334338
ー 変速インナーワイヤー 220cm TOP 69334338

変速インナーワイヤー 220cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード69334338品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
用途
外装変速機用インナーワイヤー
付属品エンドキャップ材質スチールサイズ(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする