DSQ0150V2NBC 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W MURATA(村田製作所) 69335588

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335588品番DSQ0150V2NBC
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DSQ●コード番号:238-7120アズワン品番65-7227-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする