TEN 40-1212E 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 18 V dc 40W TRACO POWER 69335640

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 18 V dc 40W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335640品番TEN 40-1212E
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mm●コード番号:194-4603アズワン品番65-7223-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする