RECOM
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
注文コード
69335737
品番
RP12-11024SAR/P
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:±0.1%●最高温度:+100℃, +85℃●コード番号:185-5395
アズワン品番
65-7223-15