‐ カシニーナ オカモト 69337476

‐ カシニーナ オカモト 69337476
‐ カシニーナ オカモト 69337476

カシニーナ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード69337476品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

人気の北欧調デザインで女性の視点で作ったカラーバリエーション。指先強化・袖ズレ落ち防止機能、人間工学に基づいた指先カーブ設計で使いやすい、疲れない。

サイズM全長(cm)33中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20材質塩化ビニル樹脂スウィートピンク入数(双)1仕様袖ズレ落ち防止タイプ中厚手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69337476
2020-06-29
用途: 清掃作業

Mサイズでも、少しゆったりしています。袖の部分が花柄でしっかりしていて、捲りあがりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする