SMC
ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
シリコーンゴム
バッファストローク(mm)
50
注文コード
69339306
品番
ZP2-XF50HBSJB50
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・バッファストローク
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
50
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
シリコーンゴム
バッファ仕様
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
バッファストローク(mm)
50
仕様
パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:50mm
機構
首振り
真空取出方向
横