HSR-75863TPAW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR-75863TPAW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339527
HSR-75863TPAW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339527

軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個高さ(mm)860注文コード69339527品番HSR-75863TPAW
参考基準価格(税別)¥95,200販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。質量(kg)28高さ(mm)860材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル天板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)120色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20引出し1段(カギ付き)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする