ZP2-TF63HSJF25 ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) SMC 69339753

ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)63材質(パッド)シリコーンゴムバッファストローク(mm)25注文コード69339753品番ZP2-TF63HSJF25
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)63パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)シリコーンゴムバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)25仕様パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファストローク:25mm機構首振り真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする