ZP2-TF80HNJF100 ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦) SMC 69339814

ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:縦)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)80材質(パッド)NBRバッファストローク(mm)100注文コード69339814品番ZP2-TF80HNJF100
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)80パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)NBRバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)100仕様パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:100mm機構首振り真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする