ZP3-T04UMFJB20-B5 ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦) SMC 69345728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)4パッド形状平形溝付材質(パッド)FKM注文コード69345728品番ZP3-T04UMFJB20-B5
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)4パッド形状平形溝付材質(パッド)FKMバッファ仕様(JB) 回り止めなし、ブッシュ入りバッファストローク(mm)20仕様パッド材質:(F) FKM、バッファストローク:20mm真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする