ゴールドウイン
ワンピース裏付 PP1470E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69350286
品番
PP1470E-01-3L
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られた廉価なフロントファスナーワンピースです。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
フロントファスナー型腰部裏地付き仕様
材質
プリータⅣ
グレード
クラス1000~10000
ウエスト(cm)
86~94
ヒップ(cm)
101~109
チェスト(cm)
100~108