ゴールドウイン
セパレーツパンツ PP2202
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ホワイト
グリーン
ブルー
サイズ
5L
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69351363
品番
PP2202-03-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したパンツです。
裾はゴム絞り仕様になっており腰前部はファスナー仕様になっております。
色
ピンク
サイズ
5L
仕様
パンツ裾絞り型、腰前部ファスナー仕様
材質
プリータⅢ
グレード
クラス1000