サンコーインダストリー
組込みねじ + ナベP=3 黄銅・ニッケル M2×8 3500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3500本)
注文コード
69352510
品番
10-01-0003-0020-0080-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,427
表面処理:ニッケル
径×長さ:M2×8
仕様
●材質/仕上:黄銅●原産国:日本●コード番号:260-0594
アズワン品番
67-0992-25