ゴールドウイン
ロングジャケット PP2367
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ブルー
ピンク
グリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69352526
品番
PP2367-03-LL
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち、表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用
色
ピンク
サイズ
LL
仕様
フロントファスナーロングジャケット型、衿マジック、袖口ゴム
材質
プリータⅢ
グレード
クラス10000~100000(グレードD)
アズワン品番
64-8001-72
RoHS指令(10物質対応)
対応