ZPR40DNK50-08-A14 ZPR - パッド径 Φ40, 50 SMC 69353297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ40, 50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40パッド形状深形バッファストローク(mm)50注文コード69353297品番ZPR40DNK50-08-A14
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)40パッド形状深形ねじ径M14x1おねじ仕様パッド径:40mm、パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:50mm材質NBRバッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)50真空取出口(08) Φ8チューブ (ワンタッチ管継手)真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする