※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
13
材質(パッド)
FKM
バッファストローク(mm)
10
注文コード
69353543
品番
ZPR13FFK10-06-A10
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・バッファストローク
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
パッド径(Φmm)
13
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
FKM
ねじ径
M10x1
バッファ仕様
回り止め付
仕様
パッド材質:(F) FKM、バッファ形式:(K) 回り止め付、バッファストローク:10mm
バッファストローク(mm)
10
真空取出口
(06) o6チューブ