曜日別特売
ZPR16FNJ30-04-A10 ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付 SMC 69353568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)16材質(パッド)NBRバッファストローク(mm)30注文コード69353568品番ZPR16FNJ30-04-A10
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)16パッド形状首振り形材質(パッド)NBRねじ径M10x1バッファ仕様回り止めなし仕様パッド材質:(N) NBR、バッファ形式:(J) 回り止めなし、バッファストローク:30mmバッファストローク(mm)30真空取出口(04) o4チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする