ゴールドウイン
セパレーツシャツ PP2201
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
グリーン
ブルー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69355125
品番
PP2201-N1-4L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したジャケットです。
両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様
材質
プリータⅢ
グレード
クラス1000
RoHS指令(10物質対応)
対応