ZPT40BGNJ20-06-A14 ZPT - パッド径 Φ40, 50 SMC 69355975

ZPT - パッド径 Φ40, 50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40パッド形状ベロウ形バッファストローク(mm)20注文コード69355975品番ZPT40BGNJ20-06-A14
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)40パッド形状ベロウ形ねじ径M14x1おねじ仕様パッド径:40mm、パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:20mm材質導電性NBRバッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)20真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ管継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする