SMC
ZPT - 高剛性パッド/バッファ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
注文コード
69356666
品番
ZPT125HSJ100-N01-A22
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M22x1.5
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
仕様
パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、バッファボディ材質:(J) アルミニウム合金、バッファストローク:100mm、真空取出口ねじ径:(N01) NPT1/8
取付ねじ
M22x1.5
バッファストローク(mm)
100
真空取出口ねじ径
NPT1/8