ゴールドウイン
4フードワンピ PP1440
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
グリーン
サイズ
LL
LL
3L
4L
5L
S
M
L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69356708
品番
PP1440-N1-LL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたスタンダードなフード一体型ワンピースです。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
フード一体型
材質
プリータⅣ
グレード
クラス1000~10000
ウエスト(cm)
81~89
ヒップ(cm)
96~104
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
95~103