ZPT16FFJ20-04-A10 ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC 69357348

ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69357348品番ZPT16FFJ20-04-A10
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)16材質(パッド)FKMねじ径M10x1バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)20仕様パッド材質:(F) FKM、バッファ形式:(J) 回り止めなし、バッファストローク:20mm真空取出口(04) dia 4 tube
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする