曜日別特売
ZPT20FUK30-08-A14 ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC 69357524

ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69357524品番ZPT20FUK30-08-A14
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)20材質(パッド)ウレタンゴムねじ径M14x1バッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)30仕様パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファ形式:(K) 回り止め付、バッファストローク:30mm真空取出口(08) dia 8 tube
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする