ZPX125HBUJ100-N01-A22 ZPX - 高剛性パッド/バッファ付 SMC 69357847

ZPX - 高剛性パッド/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)125パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質バッファボディ:アルミニウム合金注文コード69357847品番ZPX125HBUJ100-N01-A22
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)125パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)ウレタンゴムねじ径M22x1.5材質バッファボディ:アルミニウム合金仕様パッド材質:(U) ウレタンゴム、バッファボディ材質:(J) アルミニウム合金、バッファストローク:100mm、真空取出口ねじ径:(N01) NPT1/8取付ねじM22x1.5バッファストローク(mm)100真空取出口ねじ径NPT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする