ZPX40HBNJF25-B01-A18 ZPX - 高剛性パッド/バッファ付 SMC 69357874

ZPX - 高剛性パッド/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り注文コード69357874品番ZPX40HBNJF25-B01-A18
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)NBRねじ径M18x1.5材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り仕様パッド材質:(N) NBR、バッファボディ材質:(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り、バッファストローク:25mm、真空取出口ねじ径:(B01) Rc1/8取付ねじM18x1.5バッファストローク(mm)25真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする