ゴールドウイン
3フードワンピPP1340
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
グリーン
ブルー
サイズ
S
4L
5L
L
LL
M
S
3L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69357934
品番
PP1340-01-S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
フード一体型
材質
プリータⅢ
グレード
クラス1000
ウエスト(cm)
58~68
ヒップ(cm)
84~94
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
78~88