商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継注文コード69359843品番ZQ1051U-K1Y5L-EAG-22
参考基準価格(税別)¥41,480販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など467種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能