曜日別特売
RKN-56843PRI RKラック(3方パネル付/H1800/連結) サカエ 69361191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RKN-56843PRI RKラック(3方パネル付/H1800/連結) サカエ 69361191
RKN-56843PRI RKラック(3方パネル付/H1800/連結) サカエ 69361191
RKN-56843PRI RKラック(3方パネル付/H1800/連結) サカエ 69361191
RKN-56843PRI RKラック(3方パネル付/H1800/連結) サカエ 69361191

RKラック(3方パネル付/H1800/連結)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1500
色(本体)アイボリー
段数4
内容量1台注文コード69361191品番RKN-56843PRI
参考基準価格(税別)¥154,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

背面・側面パネルがホコリや荷物の落下から商品を守る。棚板は50mmピッチで自由に上下組替えが可能です。

質量(kg)100高さ(mm)1800タイプ連結奥行(mm)600間口(mm)1500段数4色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)250
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする