※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエメッシュキャリー(導電タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69361708
品番
SCR-M450DCDSX
参考基準価格(税別)
¥138,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
導電仕様の超軽量平台車が登場!連結・スタッキングも可能です。
質量(kg)
2.6
色
ブラック
高さ(mm)
118
材質(本体)
導電性樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)
導電ゴム車
奥行(mm)
430
間口(mm)
620
積載荷重(kg)
100
内容
1セット(10台)
キャスター
導電ゴム車 75Φ (ストッパー付2個、無2個)
荷台寸法(幅)(mm)
600
ストッパー
あり(×2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
410
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500