SCR-B450EBSX まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ 69361866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCR-B450EBSX まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ 69361866
SCR-B450EBSX まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ 69361866
SCR-B450EBSX まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ 69361866
SCR-B450EBSX まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ 69361866
SCR-B450EBSX まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ 69361866
SCR-B450EBSX まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ 69361866

まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1セットキャスターエラストマー車 75Φ 自在(4個)ブルー注文コード69361866品番SCR-B450EBSX
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

10台セットのお買い得商品です。ベタ棚タイプの平台車。連結・スタッキングも可能です。
取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

質量(kg)2.3ブルー高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)キャスターエラストマー車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする