商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付仕様ノズル呼び径:(10) 1.0、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EC) 0~-101kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手(Vポート):(5)注文コード69362099品番ZQ1101U-J1Y5LO-ECMG-53
参考基準価格(税別)¥38,950販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など467種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能