サカエ
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/500×370/6台セット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ブルー
ブルー
グリーン
キャスター
ゴム車 65Φ 自在(4個)
ゴム車 65Φ 固定2・自在2
ゴム車 65Φ 自在(4個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69362216
品番
SC-400RB6
参考基準価格(税別)
¥32,350
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
6台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)
2
色
ブルー
高さ(mm)
104
材質(本体)
樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
370
間口(mm)
500
積載荷重(kg)
100
内容
1セット(6台)
キャスター
ゴム車 65Φ 自在(4個)
荷台寸法(幅)(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
370
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000