曜日別特売
- 利五郎 ミニハンマー 唐紙型 K-2 角利(角利産業) 69362886

利五郎 ミニハンマー 唐紙型 K-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード69362886品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする