No.1 角利 玄能クサビ 角利(角利産業) 69363263

角利 玄能クサビ

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
適合金槌15~18mm用
金槌15~18mm用
玄能225~375g用、金槌21~24mm用
玄能475~675g用、金槌1/2P用
仮枠槌、金槌3/4~1P用
金槌15~22mm用
内容量1本注文コード69363263品番No.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

玄能・ハンマー用クサビ。

材質(頭)炭素鋼質量(g)3適合金槌15~18mm用幅(mm)4~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69363272
2023-11-04
用途: 金槌の固定

サイズが豊富で丁度良いサイズを選べ、確実に固定できます。

対象商品 : 69363263
2019-11-27
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

近くのホームセンターに売っていない。サイズが選べてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする