角利(角利産業)
角利 仮枠槌柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
69363367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仮枠ハンマーの替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
385
材質(柄部)
樫
差し込み穴(mm)
35×17
持ち手
31×23mm
質量(g)
200
適合
仮枠ハンマー