曜日別特売
FTS-108-01-F-DV-P-TR 端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC 69364604

端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(625個)注文コード69364604品番FTS-108-01-F-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 8 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1295アズワン品番65-7569-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする