曜日別特売
TMM-150-01-S-S-SM 端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC 69364735

端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード69364735品番TMM-150-01-S-S-SM
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です

仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする