PM-A16LFLGPTRBK iPhone7Plus/フルカバーガラスフィルム/フレーム付 エレコム 69364846

PM-A16LFLGPTRBK iPhone7Plus/フルカバーガラスフィルム/フレーム付 エレコム 69364846
PM-A16LFLGPTRBK iPhone7Plus/フルカバーガラスフィルム/フレーム付 エレコム 69364846
PM-A16LFLGPTRBK iPhone7Plus/フルカバーガラスフィルム/フレーム付 エレコム 69364846

iPhone7Plus/フルカバーガラスフィルム/フレーム付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード69364846品番PM-A16LFLGPTRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

角割れしないフレーム付き。 美しいガラスで画面の端まで保護するフルカバータイプのiPhone 7 Plus用ガラスフィルム。

対応機種iPhone7Plusセット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.23mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接合面:シリコン、外側:ポリカーボネート、ガラス、PETブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする