エレコム
iPhone7Plus/フルカバーガラスフィルム/フレーム付
角割れしないフレーム付き。 美しいガラスで画面の端まで保護するフルカバータイプのiPhone 7 Plus用ガラスフィルム。
対応機種
iPhone7Plus
セット内容
液晶保護フィルム(ガラス厚0.23mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接合面:シリコン、外側:ポリカーボネート、ガラス、PET
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364846
PM-A16LFLGPTRBK
ブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
69364855
PM-A16LFLGPTRGD
ゴールド
オープン
取扱い終了
69364864
PM-A16LFLGPTRPN
ピンク
オープン
取扱い終了
69364873
PM-A16LFLGPTRWH
ホワイト
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください