曜日別特売
ZR110S1-C15MZB-DNML ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMC 69365276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)電磁弁定格電圧(V)DC24仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、単位仕様:(M) SI単位固定、リード線仕様:(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)、CE対応品:(-) なし注文コード69365276品番ZR110S1-C15MZB-DNML
参考基準価格(税別)¥58,910販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(C1) 供給弁/破壊弁: 共通, N.C (SYJ3133)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、単位仕様:(M) SI単位固定、リード線仕様:(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)、CE対応品:(-) なしリード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)単位SI単位固定手動操作方式ロック式ドライバ操作形最高真空圧力(kPa)(S) -84 kPaCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする