217510-2122 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69365749

端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:230-5841注文コード69365749品番217510-2122
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:230-5841アズワン品番65-7401-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする