曜日別特売
2174812213 端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 69365907

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4767注文コード69365907品番2174812213
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4767アズワン品番65-7425-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする