曜日別特売
2174811204 端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69365950

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69365950品番2174811204
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、12 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4743アズワン品番65-7427-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする