日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4728
注文コード
69366029
品番
215346-2102
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4728
アズワン品番
65-7368-19